FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerative Blower, 2 11/16 hp, 135 Cfm Μέγ. Ρυθμός ροής, 230/460VAC | CH6RWT 53WC09

FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerative Blower, 2 11/16 hp, 135 Cfm Max. Ρυθμός ροής, 230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6RWT Μοντέλο: VFZ501A-7WCross Ref: 53WC09

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,687.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Current Rating7.8 / 3.7A
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA.png
Συχνότητα60 Hz
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Ρυθμός ροής135 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας84.7" wc
Επίπεδο θορύβου85 dB
Μέγεθος εξόδου1 1 / 2 "
Τύπος εξόδουNPT
Συνολικό βάθος13.87 "
συνολικό ύψος14.03 "
Συνολικό μήκος14.29 "
Φάση3
Power2.7 hp
Θερμική προστασίαΠιλοτικό καθήκον
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Λεπτομέρειες:

Ο αναγεννητικός ανεμιστήρας Fuji Electric VFZ501A-7W είναι ιδανικός για συστήματα παραγωγής, επεξεργασίας λυμάτων και περιβαλλοντικών συστημάτων για την παραγωγή συνεπούς και χωρίς παλμούς ροή αέρα, καθιστώντας τα απαραίτητα για εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια και αξιοπιστία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αναγεννητικός ανεμιστήρας Fuji Electric VFZ501A-7W διαθέτει ένα στιβαρό περίβλημα NEMA Premium IE3, που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και αξιοπιστία σε βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Αυτός ο αναγεννητικός φυσητήρας διαθέτει περίβλημα από αλουμίνιο, που συνδυάζει ανθεκτικότητα με αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας για βέλτιστη απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένο με είσοδο και έξοδο NPT 1-1/2 ιντσών, διευκολύνοντας την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα μεταφοράς και αερισμού με τυποποιημένα εξαρτήματα.
  • Αυτός ο αναγεννητικός φυσητήρας προσφέρει ισχυρή ισχύ εξόδου 2.7 ίππων, κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτούν σημαντική ροή αέρα και επίπεδα υποπίεσης.
  • Έρχεται με θερμική προστασία με τη μορφή πιλοτικής λειτουργίας, προστατεύοντας τον ανεμιστήρα από υπερθέρμανση και εξασφαλίζοντας συνεχή και ασφαλή λειτουργία.
  • Αυτός ο αναγεννητικός φυσητήρας διαθέτει πιστοποιήσεις CE, CSA, UR και RoHS, προσφέροντας ασφάλεια, ποιότητα και περιβαλλοντική συμμόρφωση.
  • Προσφέρει επίπεδο θορύβου 85 dB, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές όπου ο έλεγχος θορύβου είναι κρίσιμος, όπως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Fuji Electric Βαλβίδα ανακούφισης φυσητήρα PV5: Αυτή η βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης παρέχει έναν μηχανισμό απελευθέρωσης της υπερβολικής πίεσης, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του φυσητήρα. Λειτουργεί ως προστατευτικό εξάρτημα, αποτρέποντας πιθανή ζημιά στον ανεμιστήρα και τον σχετικό εξοπλισμό λόγω συνθηκών υπερπίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι ξεχωρίζει τους αναγεννητικούς φυσητήρες από άλλους βιομηχανικούς φυσητήρες;

Α. Οι φυσητήρες αναγέννησης διακρίνονται με τη μοναδική σχεδίαση της πτερωτής, που ενθαρρύνει έναν κύκλο αναγέννησης. Είναι επίσης γνωστοί ως φυσητήρες πλευρικού καναλιού και ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει ροή αέρα χωρίς παλμούς, καθιστώντας τους βέλτιστους για εργασίες που απαιτούν επίπεδα χαμηλής πίεσης και χαμηλής υποπίεσης.

Ερ. Με ποιον τρόπο αυτός ο αναγεννητικός φυσητήρας ενισχύει την ενεργειακή απόδοση στις βιομηχανικές λειτουργίες;

Α. Αυτός ο φυσητήρας ενισχύει την ενεργειακή απόδοση προσφέροντας σχολαστικό έλεγχο της ροής αέρα. Αυτός ο ακριβής έλεγχος συμβάλλει σημαντικά στην αυξημένη ενεργειακή απόδοση σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςCurrent RatingΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FUJI ELECTRIC VFT60-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 7.5 Hp 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 10 Hp 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 15 Hp 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 25 Hp 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regenerative Blower, 3 Phase, 575 Voltage, 1-1/2 Inch FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,063.13
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάση, 575 τάση, 1-1/2 ίντσα FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,299.41
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάσεις, 575 τάση, 2 ίντσες FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,009.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W Regenerative Blower, 2 11/16 hp, 135 Cfm Max. Ρυθμός ροής, 230/460VAC
€1,687.25 /μονάδα