FUJI ELECTRIC VFT60-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 7.5 Hp 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9

FUJI ELECTRIC VFT60-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 7.5 Hp 1342 Cfm

Στοιχείο: AB4DXU Μοντέλο: VFT60-2Cross Ref: 1XDW9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναγεννητικός ανεμιστήρας
Πλήρες φορτίο18.5/9.2
Στέγαση ΥλικόΚράμμα αλουμινίου
HP7.5
Μέγεθος εισόδου5.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Ρυθμός ροής1342 CFM
Μέγιστη. Πίεση40 "WC
Μέγιστη. Κενό25 "WC
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Μέγεθος εξόδου4"
Συνολικό βάθος25.75 "
συνολικό ύψος22.25 "
Συνολικό μήκος19.5 "
Φάση3
Θερμική προστασίαΠιλοτικό καθήκον
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.77
Ύψος πλοίου (cm)77.72
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςCurrent RatingΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 10 Hp 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 15 Hp 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 25 Hp 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regenerative Blower, 3 Phase, 575 Voltage, 1-1/2 Inch FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,063.13
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάση, 575 τάση, 1-1/2 ίντσα FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,299.41
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάσεις, 575 τάση, 2 ίντσες FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,009.77
FUJI ELECTRIC VFZ701A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάσεις, 575 τάση, 2 ίντσες FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJF 53WC14 VFZ701A-5W--6.585 "WC2 "(F) NPT16-25 / 32 "17 39 / 64 "17 27 / 32 "€2,715.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC VFT60-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 7.5 Hp 1342 Cfm