FUJI ELECTRIC PNL040F1/1-46U-21BDXX Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 40 HP 460VAC | AD9QBY 4UAN6

FUJI ELECTRIC PNL040F1 / 1-46U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 40 HP 460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QBY Model: PNL040F1/1-46U-21BDXXCross Ref: 4UAN6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,283.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος16.09 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος59 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου460 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη40
Μέγιστη. Έξοδος Amps54
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου460 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος16.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.12
Ύψος πλοίου (cm)56.11
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)57.05
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Έξοδος AmpsΒάθοςΤύπος οθόνηςΤάση εξόδουΑπάτηΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-5.51 "IP20€684.78
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€884.00
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€978.04
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€1,505.60
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 30 HP 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%9.84 "NEMA 1€2,882.71
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 40 HP 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%9.84 "NEMA 1€3,408.00
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 50 HP 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%12.6 "NEMA 1€4,074.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC PNL040F1 / 1-46U-21BDXX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 40 HP 460VAC
€7,283.86 /μονάδα