Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GF PIPING SYSTEMS 849-040 4 Inch Spigot Pvc | AF7RBE 22JY90

GEORG FISCHER 849-040 Βύσμα 4 ιντσών Spigot Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7RBE Πρότυπο: 849-040Cross Ref: 22JY90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΤάπα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση150 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
GF PIPING SYSTEMS 849-005 Βύσμα 1/2 ίντσας Spigot Pvc | AF7RAZ 22JY85 849-0051 / 2 "€4.94
GF PIPING SYSTEMS 849-007 Plug 3/4 Inch Spigot Pvc | AF7RBA 22JY86 849-0073 / 4 "€5.43
GF PIPING SYSTEMS 849-010 1 Inch Spigot Pvc | AF7RBB 22JY87 849-0101"€6.05
GF PIPING SYSTEMS 849-015 Βύσμα 1-1 / 2 Inch Spigot Pvc | AF7RBC 22JY88 849-0151.5 "€8.31
GF PIPING SYSTEMS 849-020 2 Inch Spigot Pvc | AF7RBD 22JY89 849-0202"€10.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEORG FISCHER 849-040 Βύσμα 4 ιντσών Spigot Pvc
€59.09 /μονάδα