FUJI ELECTRIC FRN500F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 500 Hp 380-480v | AC6FVK 33M540

FUJI ELECTRIC FRN500F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 500 Hp 380-480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6FVK Μοντέλο: FRN500F1S-4UΣταυρός: 33M540

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46,700.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΑναλογικό 0-10VDC, 5VDC, 4 έως 20mA και Digital
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0 έως 6000 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0 έως 6000 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουΈλεγχος V / F
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο και τερματικό
Βάθος17.32 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςΟθόνη LCD και ένδειξη πράσινης λειτουργίας
ΟθόνεςΟθόνη LCD & πράσινη ένδειξη λειτουργίας
δυναμική φρεναρίσματοςΜονάδα πέδησης και ξεχωριστά αντικείμενα αντίστασης
ΠερίφραξηIP00
Ύψος55.12 "
Συχνότητα εισόδου120 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου380-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη500
Μέγιστη. Έξοδος Amps650
Συχνότητα εξόδου0 σε 120 Hz
Τάση εξόδου380-480 VAC
ΑπάτηΗλεκτρονική θερμική υπερφόρτωση 1 έως 4 κινητήρας, Υπερβολικό ρεύμα, Υπερβολική τάση, Χαμηλή τάση, PG, PID, Υπερθέρμανση ψύκτρας, Απώλεια φάσης εισόδου και εξόδου, Σφάλμα επικοινωνίας.
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠληκτρολόγιο και τερματικό
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος26.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 290.3
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)172.72
Πλάτος πλοίου (cm)98.48
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤάση εξόδουΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 15 Hp 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,296.13
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 20 Hp 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,360.06
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 25 Hp 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€2,967.02
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 30 Hp 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€3,373.37
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 40 Hp 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,019.23
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 50 Hp 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€7,080.34
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 50 Hp 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€4,209.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN500F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 500 Hp 380-480v
€46,700.18 /μονάδα