Είδος | Έλεγχος μεταβλητής συχνότητας |
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου | Αναλογικό 0-10VDC, 5VDC, 4 έως 20mA και Digital |
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης | 0 έως 6000 δευτ. |
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης | 0 έως 6000 δευτ. |
Μέθοδος ελέγχου | V / F, Διάνυσμα δυναμικής ροπής, Έλεγχος V / F με αισθητήρα ταχύτητας ή Έλεγχος δυναμικής ροπής με αισθητήρα ταχύτητας, Έλεγχος διανύσματος χωρίς αισθητήρα ταχύτητας, Έλεγχος διανύσματος με αισθητήρα ταχύτητας και Προαιρετική κάρτα PG |
Τύπος ελέγχου | Πληκτρολόγιο και τερματικό |
Βάθος | 7.68 " |
Ψηφιακή ανάγνωση | Ναι |
Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD και ένδειξη πράσινης λειτουργίας |
Οθόνες | Οθόνη LCD & πράσινη ένδειξη λειτουργίας |
δυναμική φρεναρίσματος | Ενσωματωμένη μονάδα πέδησης, Αντίσταση ξεχωριστό στοιχείο |
Περίφραξη | IP20 |
Ύψος | 15.75 " |
Συχνότητα εισόδου | 120 Hz |
Φάση εισόδου AC | 1 ή 3 |
Τάση Εισόδου | 380-480 VAC |
Κλείδωμα πληκτρολογίου | Ναι |
Μέγιστη. ιπποδύναμη | 25 |
Μέγιστη. Έξοδος Amps | 32 |
Συχνότητα εξόδου | 0 σε 500 Hz |
Τάση εξόδου | 380-480 VAC |
Απάτη | Ηλεκτρονική θερμική υπερφόρτωση 1 έως 4 κινητήρας, Υπερβολικό ρεύμα, Υπερβολική τάση, Χαμηλή τάση, PG, PID, Υπερθέρμανση ψύκτρας, Απώλεια φάσης εισόδου και εξόδου, Σφάλμα επικοινωνίας. |
Έναρξη / Διακοπή ελέγχου | Πληκτρολόγιο και τερματικό |
Αρχική ροπή | 200% |
Ροπή @ 1 Hz | 200% |
Πλάτος | 9.84 " |