FUJI ELECTRIC FDC-050A-7W High Flow Direct Drive Ανεμιστήρας, 5 hp, 18.5 ιντσών wc Max Op Pressure, 230/460 VAC, 15/7.5 A | CP6GKG 794F50

FUJI ELECTRIC FDC-050A-7W High Flow Direct Drive Ανεμιστήρας, 5 hp, 18.5 ιντσών wc Max Op Pressure, 230/460 VAC, 15/7.5 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6GKG Μοντέλο: FDC-050A-7WΣταυρός: 794F50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,770.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςCurrent RatingΠλήρες φορτίοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος εξόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
FUJI ELECTRIC VFT60-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 7.5 Hp 1342 Cfm | AB4DXU 1XDW9 VFT60-2--18.5/9.240 "WC4"25.75 "22.25 "19.5 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT65-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 10 Hp 2189 Cfm | AB4DXV 1XDX1 VFT65-2--24/1233 "WC5.5 "26.625 "26.375 "22 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT71-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 15 Hp 2824 Cfm | AB4DXW 1XDX2 VFT71-2--36/1843 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFT72-2 Αναγεννητικός φυσητήρας 25 Hp 3178 Cfm | AB4DXX 1XDX3 VFT72-2--60/3058 "WC6.3 "30 "32.875 "55.125 "-
RFQ
FUJI ELECTRIC VFZ401A-5W Regenerative Blower, 3 Phase, 575 Voltage, 1-1/2 Inch FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJC 53WC08 VFZ401A-5W--1.458 "WC1-1 / 2 "(F) NPT11-13 / 16 "12 "12 1 / 16 "€1,063.13
FUJI ELECTRIC VFZ501A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάση, 575 τάση, 1-1/2 ίντσα FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJD 53WC10 VFZ501A-5W--3.080 "WC1-1 / 2 "(F) NPT13.875 "14.031 "14 19 / 64 "€1,299.41
FUJI ELECTRIC VFZ601A-5W Αναγεννητικός φυσητήρας, 3 φάσεις, 575 τάση, 2 ίντσες FNPT Μέγεθος εισόδου | CD3LJE 53WC12 VFZ601A-5W--4.9134 "WC2 "(F) NPT15.125 "15 3 / 32 "16 1 / 16 "€2,009.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FDC-050A-7W High Flow Direct Drive Ανεμιστήρας, 5 hp, 18.5 ιντσών wc Max Op Pressure, 230/460 VAC, 15/7.5 A
€3,770.34 /μονάδα