FSI DAT2020S Ντους Απολύμανσης Μονό 84 x 84 x 96 | AD8QQV 4LUT3

FSI DAT2020S Μονό ντους απολύμανσης 84 x 84 x 96

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QQV Μοντέλο: DAT2020SCross Ref: 4LUT3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,645.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτό ντους απολύμανσης
ΧρώμαΜπλε FSI
διαμόρφωσηΕνιαίος ασθενής
Ρυθμός ροής8 gpm
Ύψος96 "
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου3/4 "GHT
Μήκος84 "
ΥλικόPVC / νάιλον
Υλικό κεφαλής ντουςΝάιλον
Άδειο βάρος90 λίβρες
Πλάτος84 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοδιαμόρφωσηΎψοςΜήκοςΆδειο βάροςΠλάτοςΤιμή
FSI DAT1010S Ντους Απολύμανσης Μονό 42 x 42 x 96 | AD8QQU 4LUT2 DAT1010SΕνιαίος ασθενής96 "42 "65 λίβρες42 "€11,623.59
FSI DAT2525S Ντους Απολύμανσης 1 Γραμμή 156 x 84 x 96 | AD8QQW 4LUT4 DAT2525SΜαζική απώλεια 1 γραμμής96 "156 "180 λίβρες84 "€24,361.98
FSI DAT3030S Ντους απολύμανσης 2 γραμμών 120 x 120 x 108 | AD8QQX 4LUT5 DAT3030S2 γραμμή μη περιπατητική108 "120 "139 λίβρες120 "€31,693.87
FSI DAT3535S Ντους απολύμανσης 2 γραμμών 180 x 120 x 108 | AD8QQY 4LUT6 DAT3535SΜαζική απώλεια 2 γραμμής108 "180 "230 λίβρες120 "€33,455.99
FSI DAT3060S Ντους απολύμανσης 3 γραμμές 240 x 156 x 108 | AD8QQZ 4LUT7 DAT3060SΜαζική απώλεια 3 γραμμής108 "240 "335 λίβρες156 "€49,153.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI DAT2020S Μονό ντους απολύμανσης 84 x 84 x 96
€16,645.66 /μονάδα