FSI DAT1010S Ντους Απολύμανσης Μονό 42 x 42 x 96 | AD8QQU 4LUT2

FSI DAT1010S Μονό ντους απολύμανσης 42 x 42 x 96

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QQU Μοντέλο: DAT1010SCross Ref: 4LUT2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,123.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτό ντους απολύμανσης
ΧρώμαΜπλε FSI
διαμόρφωσηΕνιαίος ασθενής
Ρυθμός ροής8 gpm
Ύψος96 "
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου3/4 "GHT
Μήκος42 "
ΥλικόPVC / νάιλον
Υλικό κεφαλής ντουςΝάιλον
Άδειο βάρος65 λίβρες
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοδιαμόρφωσηΎψοςΜήκοςΆδειο βάροςΠλάτοςΤιμή
FSI DAT2020S Ντους Απολύμανσης Μονό 84 x 84 x 96 | AD8QQV 4LUT3 DAT2020SΕνιαίος ασθενής96 "84 "90 λίβρες84 "€16,044.03
FSI DAT2525S Ντους Απολύμανσης 1 Γραμμή 156 x 84 x 96 | AD8QQW 4LUT4 DAT2525SΜαζική απώλεια 1 γραμμής96 "156 "180 λίβρες84 "€23,481.43
FSI DAT3030S Ντους απολύμανσης 2 γραμμών 120 x 120 x 108 | AD8QQX 4LUT5 DAT3030S2 γραμμή μη περιπατητική108 "120 "139 λίβρες120 "€30,548.31
FSI DAT3535S Ντους απολύμανσης 2 γραμμών 180 x 120 x 108 | AD8QQY 4LUT6 DAT3535SΜαζική απώλεια 2 γραμμής108 "180 "230 λίβρες120 "€32,246.75
FSI DAT3060S Ντους απολύμανσης 3 γραμμές 240 x 156 x 108 | AD8QQZ 4LUT7 DAT3060SΜαζική απώλεια 3 γραμμής108 "240 "335 λίβρες156 "€47,376.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI DAT1010S Μονό ντους απολύμανσης 42 x 42 x 96
€11,123.06 /μονάδα