FRIEDRICH SH15M30A Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 15700/15700 BTUH, 230/208V | CE6MYD SH15M30

FRIEDRICH SH15M30A Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 15700/15700 BTUH, 230/208V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6MYD Μοντέλο: SH15M30ACross Ref: SH15M30

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,550.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό
Κατεύθυνση ροής αέρα8 Way
Ενισχυτές7.9/7.8
Amps @ βολτ250V-15
BtuH14,500/14,000
CFM375
ΤάξηΤΑΞΗ 1, DIV 2, ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ και Δ.
ΧρώμαΆσπρο
Ικανότητα ψύξης15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW
αφύγρανση4 Βαθμοί/ώρα.
Βάθος27-3 / 8 "
EER9.7
Ύψος15-15 / 16 "
Hz60
Μέγιστη. Πάχος τοιχώματος6"
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση230/208
Watts1495/1443
Πλάτος25-15 / 16 "
Πλάτος παραθύρου27-7 / 8 "έως 42"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.15
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Εμπορικό κλιματιστικό σχεδιασμένο για χρήση σε χώρους ελέγχου, αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια και επικίνδυνες εγκαταστάσεις επεξεργασίας εύφλεκτων αερίων, υγρών και ατμών
    • Διαθέτει ρελέ στερεάς κατάστασης και σφραγισμένο κινητήρα για την πρόληψη σπινθήρων και ερμητικά σφραγισμένο παλινδρομικό συμπιεστή για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 130 βαθμούς F
    • Χαλύβδινο ντουλάπι με επίστρωση σε σκόνη, επικαλυμμένα πηνία & επίχρυσες επαφές θερμοστάτη για προστασία από διαβρωτικά υγρά και σκληρές βιομηχανικές συνθήκες
    • Πλαίσιο συρόμενο για ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης
    • Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα NFPA, ANSI & UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙκανότητα ψύξηςΤάσηΕνισχυτέςAmps @ βολτEERαφύγρανσηΤύπος ψυκτικούΤιμή
FRIEDRICH SH20M50B Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 21000/19100 BTUH, 240/220V | CE6GEA SH20M50B21000/19100 Btu/hr.220/ 240V11.6/ 10.3Α250V @ 15Α8.87 Βαθμοί/ώρα.R-410A€9,068.18
FRIEDRICH SH20M30B Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 21000/21000 BTUH, 230/208V | CE6MYE SH20M30 SH20M30B21000/ 21000 BTUH, 6.15 kW230/ 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V)/ 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 Βαθμοί/ώρα.R-410A€8,762.73
FRIEDRICH SH24N30A Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 24000/24000 BTUH, 230/208V | CE6MYF SH24N30A24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 πόντοι/ώρα.R-410A€9,765.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH SH15M30A Επικίνδυνη τοποθεσία Κλιματιστικό δωματίου, 15700/15700 BTUH, 230/208V
€7,550.45 /μονάδα