FRIEDRICH FPHW121A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55

FRIEDRICH FPHW121A Μονοζωνικό σύστημα διαχωρισμού με αντλία θερμότητας, 12000 BTUH, 115 VAC

Στοιχείο: CH6PJC Μοντέλο: FPHW121ACross Ref: 55MN55
€2,250.61 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θερμότητας Split System
Ροή αέρα247/323/382/424 πρβλ
Ενισχυτές8.3A
Περιοχή (Square-Ft.)450 έως 550 τετραγωνικά πόδια
Χωρητικότητα13000 BTUH
Τύπος συμπιεστήRotary
ΣυνδεσιμότηταΈλεγχος WiFi
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Βολτ ελέγχου12V DC
Ικανότητα ψύξης12000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης2.5
Βάθος11 "
EER13
Fps Amps25A
Ύψος κεφαλιού11 1 / 8 "
επικεφαλής Πλάτος33 7 / 8 "
Ύψος23 "
HSPF10.5
Hz60 Hz
Μήκος γραμμής50 πόδια.
ΒάσηΒάση τοίχου
Αριθμός Ταχυτήτων4
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / Θέρμανση
Φάση1
Τύπος ψυκτικούR-410A
Μέγεθος1 / 4 "
Επίπεδο ήχου53 dB
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts1100W
Πλάτος31 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHSPFHzΛειτουργία λειτουργίαςΜέγεθοςΤιμή
FRIEDRICH MW12Y3J Αντλία θερμότητας συστήματος διαχωρισμού 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Θέρμανση / ψύξη--
RFQ
FRIEDRICH FPHW091A Σύστημα διαίρεσης μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ6.3A19 "1060 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,426.14
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Σύστημα διαχωρισμού μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 208/230VAC, Επιτοίχια βάση | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ2.9A19 "10.760 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Split System single Zone With Heat Pump, 18000 BTUH, 208/230VAC, Wall Mount | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 πρβλ6.3A25 1 / 2 "11.660 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€3,712.28
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 πρβλ8.3A31 1 / 4 "10.560 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€4,384.16
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Split Single Zone System With Heat Pump, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 πρβλ18.5A31 1 / 4 "8.860 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH FPHW121A Μονοζωνικό σύστημα διαχωρισμού με αντλία θερμότητας, 12000 BTUH, 115 VAC
€2,250.61 /μονάδα