FRIEDRICH MW12Y3J Αντλία θερμότητας συστήματος διαχωρισμού 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59

FRIEDRICH Αντλία θερμότητας MW12Y3J Split System 11200/13300 BtuH

Στοιχείο: AG9WZE Μοντέλο: MW12Y3JCross Ref: 22XR59

Αποκτήστε το Απρ 5, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θερμότητας Split System
BtuH Ψύξη11,200
Υψηλή CFM353
CFM χαμηλή212
Μέσο CFM272
σύνδεσηΦωτοβολίδα
αφύγρανση3
Τύπος φίλτρουΠλένεται στο πλυντήριο
Hz60
Μέσα έξωIndoor
Ελάχ. Πλαίσια κυκλώματος10
Τοποθέτηση ΤύποςIndoor
Λειτουργία λειτουργίαςΘέρμανση / ψύξη
Φάση1
ΑπαιτείΕξωτερική μονάδα συμπύκνωσης και σετ σωλήνων ψυκτικού για νέα εγκατάσταση
Αντίστροφη θερμότητα κύκλου BtuH13,300
Τάση230/208

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8864
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • ΔΕΙΤΕ: 21.5
    • Μέγιστη. Time Delay Fuse Amps: 15
    • HSPF: 11
    • Επίπεδο ήχου εσωτερικού dB: 19/24/33/39
    • Υπαίθριο επίπεδο ήχου dB: 45
    • Εσωτερικό πλάτος: 35-1 / 4 "
    • Εσωτερικό βάθος: 8-1 / 4 "
    • Ύψος εσωτερικού χώρου: 11-1 / 4 "
    • Αναρρόφηση μεγέθους γραμμής OD: 3/8 "
    • Εκφόρτιση μεγέθους γραμμής OD: 1/4 "
    • Γραμμή Ψύξης Μέγ. L: 65 πόδια.
    • Προφορτισμένη με: R-410A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHSPFHzΛειτουργία λειτουργίαςΜέγεθοςΤιμή
FRIEDRICH FPHW091A Σύστημα διαίρεσης μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ6.3A19 "1060 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,426.14
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Σύστημα διαχωρισμού μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 208/230VAC, Επιτοίχια βάση | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ2.9A19 "10.760 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ8.3A23 "10.560 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,250.61
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Split System single Zone With Heat Pump, 18000 BTUH, 208/230VAC, Wall Mount | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 πρβλ6.3A25 1 / 2 "11.660 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€3,712.28
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 πρβλ8.3A31 1 / 4 "10.560 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€4,384.16
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Split Single Zone System With Heat Pump, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 πρβλ18.5A31 1 / 4 "8.860 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH Αντλία θερμότητας MW12Y3J Split System 11200/13300 BtuH