FRIEDRICH FPHW091A Σύστημα διαίρεσης μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54

FRIEDRICH FPHW091A Μονοζωνικό σύστημα διαχωρισμού με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 115 VAC

Στοιχείο: CH6PJA Μοντέλο: FPHW091ACross Ref: 55MN54
€2,426.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία θερμότητας Split System
Ροή αέρα247/323/382/424 πρβλ
Ενισχυτές6.3A
Περιοχή (Square-Ft.)350 έως 400 τετραγωνικά πόδια
Χωρητικότητα9500 BTUH
Τύπος συμπιεστήRotary
ΣυνδεσιμότηταΈλεγχος WiFi
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Βολτ ελέγχου120V έως 240V AC
Ικανότητα ψύξης9000 BTUH
Ποσοστό αφύγρανσης1.9
Βάθος9 1 / 2 "
EER12.8
Fps Amps20A
Ύψος κεφαλιού11 1 / 8 "
επικεφαλής Πλάτος33 7 / 8 "
Ύψος19 "
HSPF10
Hz60 Hz
Μήκος γραμμής50 πόδια.
ΒάσηΒάση τοίχου
Αριθμός Ταχυτήτων4
Λειτουργία λειτουργίαςΨύξη / Θέρμανση
Φάση1
Τύπος ψυκτικούR-410A
Μέγεθος1 / 4 "
Επίπεδο ήχου53 dB
Τάση115V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts780W
Πλάτος28 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςHSPFHzΛειτουργία λειτουργίαςΜέγεθοςΤιμή
FRIEDRICH MW12Y3J Αντλία θερμότητας συστήματος διαχωρισμού 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Θέρμανση / ψύξη--
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Σύστημα διαχωρισμού μονής ζώνης με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 208/230VAC, Επιτοίχια βάση | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ2.9A19 "10.760 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 πρβλ8.3A23 "10.560 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€2,250.61
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Split System single Zone With Heat Pump, 18000 BTUH, 208/230VAC, Wall Mount | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 πρβλ6.3A25 1 / 2 "11.660 HzΨύξη / Θέρμανση1 / 4 "€3,712.28
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Μονοζωνικό Σπλιτ Σύστημα Με Αντλία Θερμότητας, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 πρβλ8.3A31 1 / 4 "10.560 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€4,384.16
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Split Single Zone System With Heat Pump, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 πρβλ18.5A31 1 / 4 "8.860 HzΨύξη / Θέρμανση3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH FPHW091A Μονοζωνικό σύστημα διαχωρισμού με αντλία θερμότητας, 9000 BTUH, 115 VAC
€2,426.14 /μονάδα