FOSTORIA F-90-342-THSS Infrared Quartz Electric Heater, 5000 W Watt Output, 208 V AC, 1-Phase, Hardwired, 208V AC | CV3RUY 786LH8

FOSTORIA F-90-342-THSS Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπέρυθρου χαλαζία, ισχύς 5000 W, 208 V AC, 1 φάση, ενσύρματο, 208 V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV3RUY Μοντέλο: F-90-342-THSSCross Ref: 786LH8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,735.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμάστρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA F-90-342-THSS Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπέρυθρου χαλαζία, ισχύς 5000 W, 208 V AC, 1 φάση, ενσύρματο, 208 V AC
€1,735.87 /μονάδα