FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3

FOSTORIA 222-30-TH-480V Electric Infrared Heater 10918 Btuh

Στοιχείο: AC2GUT Μοντέλο: 222-30-TH-480VCross Ref: 2KCX3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση6.67
Amps @ 3 φάση3.80
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 30
Έξοδος BtuH10,918
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΧαλκός με επικάλυψη σε σκόνη
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (10 πόδια)5-1 / 2 x 4
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (12 πόδια)6-1/2 x 5-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (14 πόδια)7-1/2 x 6-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (16 πόδια)8-1/2 x 7-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (18 πόδια)9-1/2 x 8-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (20 πόδια)10-1/2 x 9-1/2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)66
Ύψος11 "
Στέγαση Υλικό20 Gauge Galvannealed
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος24 "
Τοποθέτηση ΤύποςΟροφή / Σε αναστολή
Αριθμός λαμπτήρων2
Φάση1 ή 3
Τάση480
Watts3200
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1050
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1240
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1432
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1627
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.53
Ύψος πλοίου (cm)67.56
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (22 Ft.) (11-1 / 2 x 10-1 / 2)
    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (4 πόδια) (145)
    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (6 πόδια) (90)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 17060 Btuh | AC2GVA 2KCY1 342-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,060Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 222-30-TH-480V Electric Infrared Heater 10918 Btuh