FOSTORIA 343-60-THSS-240V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 25298 Btuh | AC2GVN 2KCZ4

FOSTORIA 343-60-THSS-240V Electric Infrared Heater 25298 Btuh

Είδος: AC2GVN Μοντέλο: 343-60-THSS-240VCross Ref: 2KCZ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση31.30
Amps @ 3 φάση18
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 60
Έξοδος BtuH25,298
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (10 πόδια)X 12 11
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (12 πόδια)X 14 13
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (14 πόδια)X 16 15
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (16 πόδια)X 18 17
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (18 πόδια)X 21 20
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (20 πόδια)X 23 22
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)31-1/3
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος33 "
Τοποθέτηση ΤύποςΟροφή / Σε αναστολή
Αριθμός λαμπτήρων3
Φάση1 ή 3
Τάση240
Watts7500
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1024.5
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1217.9
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1414.8
Πλάτος21.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.87
Ύψος πλοίου (cm)91.95
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (4 πόδια) (62)
    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (6 πόδια) (41-1 / 5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 343-60-THSS-240V Electric Infrared Heater 25298 Btuh