FOSTORIA 342-60-THSS-480V Electric Infrared Heater 17060 Btuh | AC2GVC 2KCY3

FOSTORIA 342-60-THSS-480V Electric Infrared Heater 17060 Btuh

Στοιχείο: AC2GVC Μοντέλο: 342-60-THSS-480VCross Ref: 2KCY3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση10.40
Amps @ 3 φάση6
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 60
Έξοδος BtuH17,060
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (10 πόδια)12 x 9-1 / 2
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (12 πόδια)X 14 12
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (14 πόδια)X 16 14
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (16 πόδια)X 18 16
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (18 πόδια)X 20 18
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)22
Ύψος11 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος33 "
Τοποθέτηση ΤύποςΟροφή / Σε αναστολή
Αριθμός λαμπτήρων2
Φάση1 ή 3
Τάση480
Watts5000
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1017
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 1214
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.65
Ύψος πλοίου (cm)91.95
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (4 πόδια) (46)
    • Θερμική κάλυψη μοτίβου @ Όροφος (6 πόδια) (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 342-60-THSS-480V Electric Infrared Heater 17060 Btuh