FOSTORIA 222-90-TH-208V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AE3LYN 5E163

FOSTORIA 222-90-TH-208V Electric Infrared Heater 10918 Btuh

Στοιχείο: AE3LYN Μοντέλο: 222-90-TH-208VΣταυρός: 5E163

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων
Amps @ 1 φάση15.40
Amps @ 3 φάση8.90
Μοτίβο δέσμηςΠτυχία 90
Έξοδος BtuH10,918
Τύπος καλωδίουΣκληρό ενσύρματο
Αποδοτικότητα96%
Τύπος στοιχείουΛάμπα χαλαζία, διαυγής
φινίρισμαΧαλκός με επικάλυψη σε σκόνη
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (10 πόδια)X 21 20
Θερμική κάλυψη μοτίβου @ δάπεδο (8 πόδια)X 17 16
Ύψος11 "
Στέγαση Υλικό20 Gauge Galvannealed
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μήκος24 "
Τοποθέτηση ΤύποςΥποστήριγμα
Αριθμός λαμπτήρων2
Φάση1 ή 3
Τάση208
Watts3200
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 107.6
Watts Παράδοση / τετραγωνικά πόδια 811.8
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.07
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)70.61
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦινίρισμα στέγασηςΕνισχυτέςΈξοδος BtuHΣτέγαση ΥλικόΜέσα έξωΜήκοςΤοποθεσία τοποθέτησηςΤιμή
FOSTORIA 222-30-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Ηλεκτρικός θερμαντήρας υπερύθρων 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,91820 Gauge GalvannealedΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Ηλεκτρικός υπέρυθρος θερμαντήρας 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--10,918Ανοξείδωτο ατσάλιΜέσα έξω24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Ηλεκτρική Θέρμανση Υπέρυθρων 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων--17,06020 Gauge GalvannealedΜέσα έξω33 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA 222-90-TH-208V Electric Infrared Heater 10918 Btuh