Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Βίδα μηχανής, δοκός, μήκος 5/8 ιντσών, 1/4-20, 100 Pk | AH7CHU 36RJ47

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Βίδα μηχανής, δοκός, μήκος 5/8 ιντσών, 1/4-20, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CHU Μοντέλο: FBTHMSP142058P100Cross Ref: 36RJ47
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
€68.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαNL-19 (SM)
Επικεφαλής Ντία.0.573 έως 0.546 "
Ύψος κεφαλιού0.15 έως 0.133 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος5 / 8 "
Υλικό18-8 (304) ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBTHMSP142058P100 Βίδα μηχανής, δοκός, μήκος 5/8 ιντσών, 1/4-20, 100 Pk
€68.16 /πακέτο