Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBSCAPS83238P100 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, #8-32 X 3/8 Inch Size, 100Pk | AH7CKK 36RJ85

FOREVERBOLT FBSCAPS83238P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 3/8 ίντσες μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CKK Μοντέλο: FBSCAPS83238P100Cross Ref: 36RJ85

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€44.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.270 "
Ύψος κεφαλιού0.164 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος3 / 8 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.#8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 8 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS83238P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 3/8 ίντσες μέγεθος, 100 Pk
€44.61 /πακέτο