Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 X 1 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk | AH7CLH 36RK07

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 X 1 ίντσες μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CLH Μοντέλο: FBSCAPS516181P25Σταυρός: 36RK07
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
€35.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.15 / 32 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS516181P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 X 1 ίντσες μέγεθος, 25 Pk
€35.86 /πακέτο