Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk | AH7CLU 36RK17

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CLU Μοντέλο: FBSCAPS3816112P25Σταυρός: 36RK17
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
€58.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB70 έως B95
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS3816112P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk
€58.98 /πακέτο