Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25, 35mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFZ 36RJ06

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 35 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CFZ Μοντέλο: FBMHEXB812535P25Cross Ref: 36RJ06
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
€36.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού5.3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος35mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος35mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812535P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 35 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk
€36.76 /πακέτο