Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 16mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Non Grade, 25Pk | AH7CFU 36RJ01

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 16 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFU Μοντέλο: FBMHEXB812516P25Cross Ref: 36RJ01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού5.3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος16
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος16mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB812516P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25, Μέγεθος 16 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk
€27.46 /πακέτο