Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 40mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7CFQ 36RH97

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 40 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFQ Μοντέλο: FBMHEXB61040P25Cross Ref: 36RH97
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
€28.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος40mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB61040P25 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 40 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 25 Pk
€28.61 /πακέτο