Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBMHEXB101530P10 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M10 X 1.50, Μέγεθος 30 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Non Grade, 10Pk | AH7CGH 36RJ14

FOREVERBOLT FBMHEXB101530P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M10 X 1.50, Μέγεθος 30 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CGH Μοντέλο: FBMHEXB101530P10Cross Ref: 36RJ14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€22.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού6.4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος17mm
Μήκος30 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBMHEXB101530P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M10 X 1.50, Μέγεθος 30 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 10 Pk
€22.96 /πακέτο