Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παξιμάδι κλειδώματος FOREVERBOLT FBLNM4P100, διάμετρος φλάντζας 7.0 mm, Μέγεθος σπειρώματος M4 x 7, Διαβάθμιση A2, 100PK | CG8VQC 53ME41

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLNM4P100, διάμετρος φλάντζας 7.0 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 7, βαθμός A2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VQC Μοντέλο: FBLNM4P100Cross Ref: 53ME41

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x7
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA2
Ύψος5.0 mm
Μέγιστη. Θερμ.248 βαθμοί C, 480 βαθμοί F
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόDIN 985
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα7.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLNM4P100, διάμετρος φλάντζας 7.0 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 7, βαθμός A2, 100PK
€53.12 /πακέτο