Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBLN18P5 Lock Nut, 1.4375 Inch Flange Dia., 1-8 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8VPN 53ME59

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLN18P5, διάμετρος φλάντζας 1.4375 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-8, βαθμός 18-8, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VPN Μοντέλο: FBLN18P5Cross Ref: 53ME59

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Ύψος1 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμ.248 βαθμοί C, 480 βαθμοί F
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόASME B18.16.6
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLN18P5, διάμετρος φλάντζας 1.4375 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 1-8, βαθμός 18-8, 5PK
€139.97 /πακέτο