Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παξιμάδι κλειδώματος FOREVERBOLT FBLN1024P50, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade, 50PK | CG8VPK 53ME52

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLN1024P50, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VPK Μοντέλο: FBLN1024P50Cross Ref: 53ME52

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Ύψος15 / 64 "
Μέγιστη. Θερμ.248 βαθμοί C, 480 βαθμοί F
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόASME B18.16.6
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBLN1024P50, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, #10-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 Grade, 50PK
€49.02 /πακέτο