Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 50 Pk | AH7BYP 36RG34

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BYP Μοντέλο: FBHEXB5161834P50Cross Ref: 36RG34

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€41.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5265
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 3/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 50 Pk
€41.93 /πακέτο