Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Hex Head Cap Screw, 1-8 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CFH 36RH90

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 X 2-1/2 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFH Μοντέλο: FBHEXB18212Cross Ref: 36RH90
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
€19.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3629
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB18212 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 X 2-1/2 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας
€19.82 /μονάδα