Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 5/8 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7BXM 36RG09

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 5/8 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7BXM Μοντέλο: FBHEXB142058P50Cross Ref: 36RG09
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
€29.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος5 / 8 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142058P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 5/8 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 50 Pk
€29.53 /πακέτο