Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παξιμάδι κλειδώματος FOREVERBOLT FBFHN3816P25, διάμετρος φλάντζας 0.5625 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, 18-8 Grade, 25PK | CG8VKW 53MF31

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBFHN3816P25, διάμετρος φλάντζας 0.5625 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 18-8, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VKW Μοντέλο: FBFHN3816P25Cross Ref: 53MF31

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Ύψος11 / 32 "
Τύπος καρύουΠριονωτό καρύδι κλειδαριάς
ΑρχικόASME B18.2.2
ΣτυλΠριονωτό καρύδι κλειδαριάς
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FBFHN3816P25, διάμετρος φλάντζας 0.5625 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 18-8, 25PK
€43.13 /πακέτο