Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Socket Head Cap Screw, Flat, 18-8 Stainless Steel 3/8-16 X 1-1/2 Inch Size, 10Pk | AH7CKA 36RJ76

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CKA Μοντέλο: FBFHEADS3816112P10Cross Ref: 36RJ76

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€24.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.781 "
Ύψος κεφαλιού0.234 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB70 έως B95
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.266 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS3816112P10 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα 3/8-16 X 1-1/2 ίντσα Μέγεθος, 10 Pk
€24.62 /πακέτο