Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα #10-24 X 1/2 ίντσα Μέγεθος, 100 Pk | AH7CJL 36RJ63

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα #10-24 X 1/2 ίντσα Μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CJL Μοντέλο: FBFHEADS102412P100Cross Ref: 36RJ63
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
€40.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.411 "
Ύψος κεφαλιού0.127 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος250 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.373 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS102412P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα #10-24 X 1/2 ίντσα Μέγεθος, 100 Pk
€40.87 /πακέτο