Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB385P10 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJU 53MG07

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB385P10, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VJU Μοντέλο: FBCB385P10Cross Ref: 53MG07
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
€62.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.208 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος5 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB385P10, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 10PK
€62.04 /πακέτο