EATON C25FNF260B Definite Purpose Contactor, Quick, 60A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ8BGW

EATON C25FNF260B Επαφές ορισμένης χρήσης, Quick, 60A, 208-240 Vac, 50/60 Hz

Στοιχείο: BJ8BGW Μοντέλο: C25FNF260B

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)10.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.68

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EATON DPCK3035AW Επαφές διακοπής αέρα ορισμένης χρήσης 1500 Volt, Dpck, 3-Pole, 35A, 35A Ifl | BJ2LHX DPCK3035AW€8,076.08
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25DGA215A, Quick, 30A, 208-240 Vac, 50/60 Hz | BJ7XDA C25DGA215A€259.20
RFQ
Επαφές ορισμένου σκοπού EATON C25DGY5, Quick, 25A, 24 Vac, Nema Type 1 Enclosed, 15-50A | BJ7XJD C25DGY5€386.48
RFQ
Επαφές ορισμένης χρήσης EATON C25DNA330T-86-GL, Πλάκα τοποθέτησης, Quick, 30A, 24 Vdc, 50/60 Hz | BJ7XPU C25DNA330T-86-GL€174.38
RFQ
Επαφές οριστικής χρήσης EATON C25DNA340T-GL, Πλάκα τοποθέτησης, Quick, 40A, 1No-1Nc Πλάκα πίεσης, 24 Vac | BJ7XRH C25DNA340T-GL€219.16
RFQ
Επαφές οριστικής χρήσης EATON C25DNB215A-GL, Πλάκα τοποθέτησης, Quick, Πλάκα πίεσης 1Nc, Γρήγορη σύνδεση | BJ7XTL C25DNB215A-GL€127.24
RFQ
Επαφές ορισμένης χρήσης EATON C25DNB225H-GL, Πλάκα τοποθέτησης, Γρήγορη, Γρήγορη σύνδεση | BJ7XTX C25DNB225H-GL€146.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON C25FNF260B Επαφές ορισμένης χρήσης, Quick, 60A, 208-240 Vac, 50/60 Hz