Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83212P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, κουμπί, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 1/2 ίντσα Μέγεθος, 100 Pk | AH7CHX 36RJ50

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83212P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, κουμπί, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 1/2 ίντσες μέγεθος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CHX Μοντέλο: FBBHSCAPS83212P100Cross Ref: 36RJ50
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
€46.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 8-32
Μέγεθος οδήγησης3 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος250 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.#8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS83212P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, κουμπί, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 1/2 ίντσες μέγεθος, 100 Pk
€46.63 /πακέτο