Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 Hex Head Cap Screw, M6 x 1.00, 20mm Size, Stainless Steel, Non Grade, 50Pk | AH7CFN 36RH95

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 20 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFN Μοντέλο: FB3MHEXB61020P50Cross Ref: 36RH95
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
€46.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA4
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος20ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος20mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB61020P50 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M6 x 1.00, Μέγεθος 20 mm, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μη ποιότητας, 50 Pk
€46.50 /πακέτο