Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Hex Head Cap Screw, M16 x 2.00, 100mm Size, Stainless Steel, Non Grade | AH7CGZ 36RJ29

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M16 x 2.00, μέγεθος 100 mm, ανοξείδωτο ατσάλι, μη ποιότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CGZ Μοντέλο: FB3MHEXB1620100Cross Ref: 36RJ29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
φινίρισμαNL-19 (SM)
ΒαθμόςA4
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24mm
Μήκος100ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος100mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB1620100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M16 x 2.00, μέγεθος 100 mm, ανοξείδωτο ατσάλι, μη ποιότητας
€25.53 /μονάδα