Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 Εξαγωνικό παξιμάδι, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 316 Grade, 50PK | CG8VER 45NZ80

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 Εξάγωνο παξιμάδι, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 316 βαθμός, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VER Μοντέλο: FB3HEXN516P50Cross Ref: 45NZ80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος17 / 64 "
Τύπος καρύουHex Nut
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN516P50 Εξάγωνο παξιμάδι, 5/16-18 Μέγεθος κλωστής, 316 βαθμός, 50PK
€65.40 /πακέτο