Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXN3816P50 Hex Nut, 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VEQ 45NZ81

FOREVERBOLT FB3HEXN3816P50 Εξάγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 316 βαθμός, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VEQ Μοντέλο: FB3HEXN3816P50Cross Ref: 45NZ81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος21 / 64 "
Τύπος καρύουHex Nut
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXN3816P50 Εξάγωνο παξιμάδι, 3/8-16 Μέγεθος κλωστής, 316 βαθμός, 50PK
€71.33 /πακέτο