Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 X 2-1/2 ίντσας μέγεθος, από ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας | AH7CFJ 36RH91

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 X 2-1/2 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CFJ Μοντέλο: FB3HEXB18212Cross Ref: 36RH91
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
€27.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3555
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB18212 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1-8 X 2-1/2 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας
€27.85 /μονάδα