Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Ροδέλα, μπουλόνι 5/8 ιντσών, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 1-5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρο, 10 Pk | AH7CTC 36RL41

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Ροδέλα, μπουλόνι 5/8 ιντσών, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 1-5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρο, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CTC Μοντέλο: FB3FLWASH58SODSP10Cross Ref: 36RL41

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€28.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.21 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.2
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.098 "
Ανοχή πάχους+/- 0.023 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH58SODSP10 Ροδέλα, μπουλόνι 5/8 ιντσών, 316 ανοξείδωτο χάλυβα, 1-5/16 ίντσες εξωτερική διάμετρο, 10 Pk
€28.86 /πακέτο