Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH12SOD2P5 Washer, 1/2 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 5Pk | AH7CQX 36RL13

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH12SOD2P5, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CQX Μοντέλο: FB3FLWASH12SOD2P5Cross Ref: 36RL13
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
€16.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Βαθμός316
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.08
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.074 έως 0.121 "
Ανοχή πάχους0.074 έως 0.121 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FB3FLWASH12SOD2P5, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 316, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 5 Pk
€16.10 /πακέτο