Πτυσσόμενο ΦΥΛΑΚΑ LS44 Κάτω ράφι 2 Βαθμών W48 D48 H48 | AF4FWG 8VKN6

FOLDING GUARD LS44 Κάτω Ράφι 2 Επιπέδου W48 D48 H48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FWG Μοντέλο: LS44Cross Ref: 8VKN6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€303.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω ράφι
ΧρώμαΓκρί
Διαστάσεις4 ft. Wx 4 ft. D ft.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Συνολικό βάθος48 "
συνολικό ύψος48 "
συνολικό πλάτος48 "
ΚερκίδαΔύο
ΧαρακτηριστικάΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
FOLDING GUARD LS33 Κάτω ράφι 2 Επίπεδο W36 D36 H36 | AF3UDF 8CZ66 LS333 ft. Wx 3 ft. D ft.36 "36 "36 "€211.09
FOLDING GUARD LS35 Κάτω ράφι 2 Επίπεδο W60 D36 H90 | AF4ARA 8NCM4 LS353 ft. Wx 5 ft. D ft.36 "90 "60 "€366.15
FOLDING GUARD LS43 Κάτω ράφι 2 Επίπεδο W36 D48 H36 | AF4WEH 9MCU8 LS434 ft. Wx 3 ft. D ft.48 "36 "36 "€273.53
FOLDING GUARD LS45 Κάτω ράφι 2 Tier W60 D48 H60 | AF4WEJ 9MCU9 LS454 ft. Wx 5 ft. D ft.48 "60 "60 "€382.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOLDING GUARD LS44 Κάτω Ράφι 2 Επιπέδου W48 D48 H48
€303.23 /μονάδα