FOL-DA-TANK SLTS-2500 Μονή λωρίδα Πτυσσόμενο Πλαίσιο Δοχείο, Μέγεθος 16 ft. X 9 ft. X 29 Inch, 41 oz. Βινύλιο | CF3DHQ

FOL-DA-TANK SLTS-2500 Single Lane Folding Frame Tank, Μέγεθος 16 πόδια x 9 πόδια x 29 ίντσες, 41 oz. Βινύλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3DHQ Μοντέλο: SLTS-2500

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,171.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο πτυσσόμενου πλαισίου
Χωρητικότητα2500 γαλόνι
Κλειστή διάσταση16 'x 7 "x 29"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος υλικού41 ουγκιές Βινύλι
Ανοιχτή διάσταση16 'x 9 "x 29"
Μέγεθος16 'x 9' x 29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚλειστή διάστασηΥλικό πλαισίωνΤύπος υλικούΑνοιχτή διάστασηΜέγεθοςΤιμή
FOL-DA-TANK SLTS MAX-3500/7000 Μονής λωρίδας Πτυσσόμενο Δοχείο, 3500/7000 γαλόνι | CF3CUN SLTS MAX-3500/7000--Ατσάλι----
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Μονή λωρίδα Πτυσσόμενο Πλαίσιο Δοχείο, Μέγεθος 19 ft x 7 ft. 9 Inch x 29 Inch, 22 oz. HPR | CF3DEJ SLTA II-2000 ΑΛΟΥΜ2000 γαλόνι-Αλουμίνιο22 ουγκιές HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€5,131.64
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Μονό λωρίδα Πτυσσόμενο Πλαίσιο Δοχείο, Μέγεθος 19 ft x 7 ft. 9 Inch x 29 Inch, 22 oz Βινύλιο | CF3DEK SLTA II-2000 ΑΛΟΥΜ2000 γαλόνι-Αλουμίνιο22 ουγκιές Βινύλι-19 'x 7' 9 "x 29"€3,690.27
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Μονό λωρίδα Πτυσσόμενο Πλαίσιο Δοχείο, Μέγεθος 19 ft x 7 ft. 9 Inch x 29 Inch, 30 oz. Βινύλιο | CF3DEL SLTA II-2000 ΑΛΟΥΜ2000 γαλόνι-Αλουμίνιο30 ουγκιές Βινύλι-19 'x 7' 9 "x 29"€4,541.73
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Μονή λωρίδα Πτυσσόμενο Πλαίσιο Δοχείο, Μέγεθος 19 ft x 7 ft. 9 Inch x 29 Inch, 41 oz. Βινύλιο | CF3DEM SLTA II-2000 ΑΛΟΥΜ2000 γαλόνι-Αλουμίνιο41 ουγκιές Βινύλι-19 'x 7' 9 "x 29"€4,889.18
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, Size 19 ft. X 7 ft. 9 Inch x 29 Inch, 63 oz. Βινύλιο | CF3DEN SLTA II-2000 ΑΛΟΥΜ2000 γαλόνι-Αλουμίνιο63 ουγκιές Βινύλι-19 'x 7' 9 "x 29"€5,679.55
RFQ
FOL-DA-TANK SLTS II-2000 Δοχείο πτυσσόμενου πλαισίου μονής λωρίδας, μέγεθος 19 πόδια. X 7 πόδια. 9 ίντσες x 29 ίντσες, 17 ουγκιές. HPR | CF3DFQ SLTS II-20002000 γαλόνι-Ατσάλι17 ουγκιές HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€3,764.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOL-DA-TANK SLTS-2500 Single Lane Folding Frame Tank, Μέγεθος 16 πόδια x 9 πόδια x 29 ίντσες, 41 oz. Βινύλι
€4,171.36 /μονάδα