Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOAMGLAS 625520 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-5/8 ίντσα Εσωτερική διάμετρος | AF6HWC 19NG66

FOAMGLAS 625520 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-5/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6HWC Μοντέλο: 625520Cross Ref: 19NG66
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
€26.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση τοποθέτησης σωλήνων
Περίπου Τιμή "R"3.5
ΧρώμαΜαύρη
Για τύπο τοποθέτησης90 μοίρες αγκώνα
Για μέγεθος σωλήνα σιδήρου1-1 / 4 "
Για αναγνωριστικό σωλήνα1-1 / 2 "
Για σωλήνα OD1-5 / 8 "
Για χρήση OnΕξαρτήματα σωληνώσεων
Ονομαστική ταυτότητα μόνωσης1.625 "
ΥλικόΚλειστό γυαλί κυττάρων
Θερμ. Εύρος-450 βαθμούς έως 900 βαθμούς F
Wall Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ6903900050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ταυτότητα μόνωσηςWall ΠάχοςΤιμή
FOAMGLAS 564247 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-3/8 ίντσα Εσωτερική διάμετρος | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€25.11
FOAMGLAS 562418 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 2-3 / 8 ίντσες εσωτερική διάμετρος AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€33.01
FOAMGLAS 560091 Μόνωση τοποθέτησης 90 Elbow 3 Inch Εσωτερική διάμετρος | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€41.16
FOAMGLAS 560226 Εγκάρσιο μονωτικό αγκώνα 3-1 / 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€50.30
FOAMGLAS 599525 Μονωτικό αγκώνα μονώματος 5-1 / 2 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€85.82
FOAMGLAS 559087 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 6-5/8 ίντσες Εσωτερική διάμετρος | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€109.74
FOAMGLAS 557491 Fitting Insulation 90 Ebow 3 Inch Inner Diameter | AF6HWT 19NG80 5574913"1.5 "€57.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOAMGLAS 625520 Εφαρμογή μονωτική αγκώνα 1-5/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος
€26.95 /μονάδα