Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOMEC OM015S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 gpm, 1/2 FNPT | CG6ECZ 61CV24 / OM015S513-822G5

FLOMEC OM015S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.26 έως 10.6 gpm Εύρος ροής, 1/2 FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6ECZ Μοντέλο: OM015S513-822R5GCross Ref: 61CV24 / OM015S513-822G5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€3,316.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 0.5
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΛιπαντικά, Λάδια, Πυκνά Υγρά, Νερό, Με βάση το νερό
Εύρος ροής1 έως 40 lpm
Εύρος ροής @ GPH15.6 να 636
Σειρά ροής (GPM)0.26 να 10.6
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-22 έως 176 βαθμού φά
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εύρος συχνότητας2.8 έως 112 Hz
Ύψος5 4 / 5 "
Στέγαση Υλικό316 SS
Μήκος4 3 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση990 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Υλικό δακτυλίουPTFE Encasulated FKM
Τύπος εξόδουΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA
Απαιτήσεις ισχύος8 έως 24 V DC
Τύπος αισθητήραΟβάλ γρανάζι
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Πλάτος4 3 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.159
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού για OM015S513-822G5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΑπαιτήσεις ισχύοςΥλικό ρότοραΠλάτοςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
FLOMEC OM015S003-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 0.26 έως 10.6 Gpm | CG6ECN OM015S003-826R7G / 61CV23 OM015S003-822R5G4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός1 / 2 "1 έως 40 lpm8V σε 24V DCΜΑΔ4 3 / 10 "5 4 / 5 "316 SS€2,918.84
FLOMEC OM025S003-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 2.6 έως 40 Gpm | CG6ECP OM025S003-826R7G / 61CV29 OM025S003-822R5G4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός1"2.6 έως 40 gpm8V σε 24V DCΜΑΔ4 7 / 10 "6.5 "316 SS€3,498.40
FLOMEC OM050S003-842R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 8 έως 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECQ 61CV33 / OM050S003-842G5 OM050S003-842R5GΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA2"30 έως 500 lpm8 έως 24 V DCΜΑΔ7 1 / 10 "8 3 / 5 "316 SS€8,433.35
FLOMEC OM025A001-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2.6 έως 40 gpm, 1 FNPT | CG6ECW 61CV26 / OM025A001-822G5 OM025A001-822R5GΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA1"10 έως 150 lpm8 έως 24 V DCΜΑΔ4 7 / 10 "6 3 / 5 "Αλουμίνιο€2,313.28
FLOMEC OM040A001-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 4 έως 66 gpm, 1 1/2 FNPT | CG6ECX 61CV30 / OM040A001-822G5 OM040A001-822R5GΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA1.5 "15 έως 250 lpm8 έως 24 V DCΜΑΔ6 3 / 10 "7 9 / 10 "Αλουμίνιο€3,271.46
FLOMEC OM050A001-842R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 8 έως 130 gpm, 2 FNPT | CG6ECY 61CV32 / OM050A001-846R7G OM050A001-842R5GΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA2"30 έως 500 lpm8 έως 24 V DCΜΑΔ7 1 / 10 "8 3 / 5 "Αλουμίνιο€4,813.58
FLOMEC OM025A513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, Εύρος ροής 2.6 έως 40 gpm, 1 FNPT | CG6EDA 61CV27 / OM025A513-822G5 OM025A513-822R5GΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA1"10 έως 150 lpm8 έως 24 V DCΑνοξείδωτο ατσάλι4 7 / 10 "6 3 / 5 "Αλουμίνιο€2,646.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOMEC OM015S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.26 έως 10.6 gpm Εύρος ροής, 1/2 FNPT
€3,316.03 /μονάδα