Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOMEC OM008S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 4 έως 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21

FLOMEC OM008S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 4 έως 145 Gph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6ECM Μοντέλο: OM008S513-822R5GCross Ref: OM008S513-826R7G / 61CV21

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,155.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ροόμετρο
Ακρίβεια+ / -% 1
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνγαλ.
Υλικό ροήςΛιπαντικά, Λάδια, Πυκνά Υγρά
Εύρος ροής0.25 έως 9.167 lpm
Εύρος ροής @ GPHαπό 4 έως 145
Σειρά ροής (GPM)0.0667 να 2.416
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος-22 έως 176 βαθμούς. φά
Για μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος συχνότητας2.3 έως 108.5 Hz
Ύψος5"
Στέγαση Υλικό316 SS
Μήκος2 17 / 25 "
Μέγιστη. Πίεση495 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Υλικό δακτυλίουPTFE Encasulated FKM
Τύπος εξόδου4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός
Απαιτήσεις ισχύος8V σε 24V DC
Τύπος αισθητήραΟβάλ γρανάζι
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Πλάτος4 9 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.178
Χώρα ΠροέλευσηςAustralia

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός ανταλλακτικού για OM008S513-826R7G

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΜέγεθος σύνδεσηςΕύρος ροήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό δακτυλίουΤύπος εξόδουΤιμή
FLOMEC OM006S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 0.5 έως 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V σε 24V DC1 / 4 "0.0333 έως 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Encasulated FKM4-20 ma, Κλιμακωμένος παλμός€2,285.35
FLOMEC OM004S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 έως 24 V DC1 / 8 "0.0167 έως 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE Encasulated FKMΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA€2,069.60
FLOMEC OM004A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0043 έως 0.158 gpm Εύρος ροής, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 έως 24 V DC1 / 8 "0.0167 έως 0.6 lpm4 4 / 5 "Αλουμίνιο220 psiFKMΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA€1,808.52
FLOMEC OM006A511-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 0.0083 έως 0.45 gpm Εύρος ροής, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 έως 24 V DC1 / 4 "0.0333 έως 1.6667 lpm4 4 / 5 "Αλουμίνιο220 psiFKMΠαλμός κλίμακας 4 έως 20 mA€1,850.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOMEC OM008S513-822R5G Ηλεκτρονικό Ροόμετρο, Οβάλ Γρανάζια, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, Εύρος ροής 4 έως 145 Gph
€2,155.31 /μονάδα